AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP034264 BD01-AK1X-S14 - BVP034264

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP034264 BD01-AK1X-S14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A

  • Con selezione di fase - no

  • Tipo di prese - Altri

  • Tipo di uscita - Pressacavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169701242

Codice prodotto

SIEBVP034264

Cod. produttore

BVP034264

Produttore

SIE

Numero di poli:

5

Corrente nominale AC a 50 Hz:

16 A

Con selezione di fase:

no

Tipo di prese:

Altri

Tipo di uscita:

Pressacavo

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori (senza terra):

4

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Con arresto:

Numero di altre prese:

0

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza:

195 mm

Larghezza:

160 mm

Altezza:

124 mm

BD01-AK1X/S14 Cassetta di derivazione.