SIEMENS - SIEBVP034274 BD01-AK2X-S27 - BVP034274
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Corrente nominale AC a 50 Hz - 25 A
Con selezione di fase - no
Tipo di prese - Altri
Tipo di uscita - Pressacavo
Confezione
1 PZ
EAN
4019169701341
Codice prodotto
SIEBVP034274
Cod. produttore
BVP034274
Produttore
SIE
Numero di poli:
5
Corrente nominale AC a 50 Hz:
25 A
Con selezione di fase:
no
Tipo di prese:
Altri
Tipo di uscita:
Pressacavo
Numero di prese CEE:
0
Numero di conduttori (senza terra):
4
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Con arresto:
sì
Numero di altre prese:
0
Protezione:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza:
195 mm
Larghezza:
160 mm
Altezza:
124 mm


