SIEMENS - SIEBVP034282 BD01-AK2M1-CEE325A323 - BVP034282

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Corrente nominale AC a 50 Hz - 32 A
Con selezione di fase - no
Tipo di prese - Presa CEE a 5 poli 32 A
Tipo di uscita - Presa
Confezione
1 PZ
EAN
4019169701426
Codice prodotto
SIEBVP034282
Cod. produttore
BVP034282
Produttore
SIE
Numero di poli:
5
Corrente nominale AC a 50 Hz:
32 A
Con selezione di fase:
no
Tipo di prese:
Presa CEE a 5 poli 32 A
Tipo di uscita:
Presa
Numero di prese CEE:
1
Numero di conduttori (senza terra):
4
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Con arresto:
sì
Numero di altre prese:
0
Protezione:
Interruttore automatico
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza:
265 mm
Larghezza:
160 mm
Altezza:
176 mm