AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP047146 BD2-AK1-A163 - BVP047146

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP047146 BD2-AK1-A163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A

  • Con selezione di fase - no

  • Tipo di prese - Altri

  • Tipo di uscita - Pressacavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169702270

Codice prodotto

SIEBVP047146

Cod. produttore

BVP047146

Produttore

SIE

Numero di poli:

5

Corrente nominale AC a 50 Hz:

16 A

Con selezione di fase:

no

Tipo di prese:

Altri

Tipo di uscita:

Pressacavo

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori (senza terra):

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Con arresto:

Numero di altre prese:

0

Protezione:

Interruttore automatico

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

170 mm

Altezza:

180 mm

BD2-AK1/A163 Cassetta di derivazione 16 A / 1 x a 3 poli interruttore magnetotermico caratteristica C.