AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP085090 BD01-AK02X-ZS3 - BVP085090

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP085090 BD01-AK02X-ZS3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 32 A

  • Con selezione di fase - no

  • Tipo di prese - Altri

  • Tipo di uscita - Pressacavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169735773

Codice prodotto

SIEBVP085090

Cod. produttore

BVP085090

Produttore

SIE

Numero di poli:

5

Corrente nominale AC a 50 Hz:

32 A

Con selezione di fase:

no

Tipo di prese:

Altri

Tipo di uscita:

Pressacavo

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori (senza terra):

4

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Con arresto:

Numero di altre prese:

0

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

116 mm

Altezza:

77.5 mm

BD01-AK02X/ZS3 Cassetta di derivazione.