SIEMENS - SIEBVP203135 BD2-AK2X-S18 - BVP203135
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A
Con selezione di fase - no
Tipo di prese - Altri
Tipo di uscita - Pressacavo
Confezione
1 PZ
EAN
4019169742801
Codice prodotto
SIEBVP203135
Cod. produttore
BVP203135
Produttore
SIE
Numero di poli:
5
Corrente nominale AC a 50 Hz:
63 A
Con selezione di fase:
no
Tipo di prese:
Altri
Tipo di uscita:
Pressacavo
Numero di prese CEE:
0
Numero di conduttori (senza terra):
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Con arresto:
sì
Numero di altre prese:
0
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza:
320 mm
Larghezza:
205 mm
Altezza:
160 mm


