AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP203163 BD2-AK3X-GSTZ00 - BVP203163

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP203163 BD2-AK3X-GSTZ00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 125 A

  • Con selezione di fase - no

  • Tipo di prese - Altri

  • Tipo di uscita - Pressacavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169743051

Codice prodotto

SIEBVP203163

Cod. produttore

BVP203163

Produttore

SIE

Numero di poli:

5

Corrente nominale AC a 50 Hz:

125 A

Con selezione di fase:

no

Tipo di prese:

Altri

Tipo di uscita:

Pressacavo

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori (senza terra):

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Con arresto:

Numero di altre prese:

0

Protezione:

Altri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza:

440 mm

Larghezza:

205 mm

Altezza:

215 mm

BD2-AK3X/GSTZ00 Cassetta di derivazione 125 A / 1 x a 3 poli rettilineo ID2000 sezionatore sottocarico.