AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP203252 BD2-AK2M2-F - BVP203252

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP203252 BD2-AK2M2-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A

  • Con selezione di fase - no

  • Tipo di prese - Altri

  • Tipo di uscita - Pressacavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169743259

Codice prodotto

SIEBVP203252

Cod. produttore

BVP203252

Produttore

SIE

Numero di poli:

5

Corrente nominale AC a 50 Hz:

63 A

Con selezione di fase:

no

Tipo di prese:

Altri

Tipo di uscita:

Pressacavo

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori (senza terra):

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Con arresto:

Numero di altre prese:

0

Protezione:

Nessuno

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza:

320 mm

Larghezza:

205 mm

Altezza:

160 mm

BD2-AK2M2/F Cassetta di derivazione.