SIEMENS - SIEBVP261482 BD2A-3-250-SB-2 - BVP261482
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Singolo
Corrente nominale AC a 50 Hz - 250 A
Numero di poli - 5
Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4019169785808
Codice prodotto
SIEBVP261482
Cod. produttore
BVP261482
Produttore
SIE
Modello:
Singolo
Corrente nominale AC a 50 Hz:
250 A
Numero di poli:
5
Tensione nominale AC a 50 Hz:
690...690 V
Colore:
Grigio
Numero di conduttori (senza terra):
4
Flessibile:
no
Numero di derivazioni:
8
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP52
Lunghezza:
225 mm
Larghezza:
167 mm
Altezza:
68 mm


