SIEMENS - SIEBVP261489 BD2A-3-400-SB-3 - BVP261489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A
Numero di poli - 5
Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V
Colore - Grigio
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4019169785877
Codice prodotto
SIEBVP261489
Cod. produttore
BVP261489
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
400 A
Numero di poli:
5
Tensione nominale AC a 50 Hz:
690...690 V
Colore:
Grigio
Numero di conduttori (senza terra):
4
Flessibile:
no
Numero di derivazioni:
12
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP52
Lunghezza:
325 mm
Larghezza:
167 mm
Altezza:
68 mm


