AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP262000 BD2A-1000-ME - BVP262000

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP262000 BD2A-1000-ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 1000 A

  • Punto di alimentazione - Centro

  • Numero di poli - 5

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169787710

Codice prodotto

SIEBVP262000

Cod. produttore

BVP262000

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

1000 A

Punto di alimentazione:

Centro

Numero di poli:

5

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

1250 mm

Larghezza:

783 mm

Altezza:

374 mm

BD2A-1000-ME Alimentazione centrale senza blocco morsetti 1000 A.