AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP262001 BD2C-250-EE - BVP262001

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP262001 BD2C-250-EE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Singolo

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 250 A

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Numero di poli - 5

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169787727

Codice prodotto

SIEBVP262001

Cod. produttore

BVP262001

Produttore

SIE

Modello:

Singolo

Corrente nominale AC a 50 Hz:

250 A

Punto di alimentazione:

Estremità

Numero di poli:

5

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

563 mm

Larghezza:

290 mm

Altezza:

144 mm

BD2C-250-EE BD2C Alimentazione terminale con accessori 250 A.