AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL153823016 CREEK PIEDISTALLO NERO IN ALLUMINIO - 153823016

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL153823016 CREEK PIEDISTALLO NERO IN ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 60 W

  • Altezza / Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291443544

Codice prodotto

PCL153823016

Cod. produttore

153823016

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

60 W

Altezza / Profondità:

300 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Altri

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per lampade di potenza:

60...60 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

175 mm

Larghezza:

175 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

183 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Crea un incantevole punto luce per il tuo vialetto con questa luce a piantana nera Philips myGarden. È realizzata in alluminio di alta qualità ed emana una calda luce bianca a risparmio energetico. A te non resta che goderti il tuo giardino. Arreda il tuo giardino con la luce. Illuminazione decorativa per esterni. Scegli lo stile tradizionale. Scegli le luci a piantana per esterni. Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici. Illumina il tuo giardino con luce di alta qualità. Risparmio energetico. Illuminazione potente. Scopri l'illuminazione da esterno in un modo semplice. Adatto ad ogni condizione climatica. Lampadina non inclusa. Watt max. lampadina sostitutiva: 60 W. L'apparecchio di illuminazione è compatibile con lampadine di classe: Da A++ a E. Codice IP: IP44, protezione contro gli oggetti superiori a 1 mm, protezione dagli schizzi d'acqua. Classe di protezione: I - con messa a terra.