SIGNIFY ITALY SPA - PCL153863016 CREEK SOSPENSIONE NERO IN ALLUMINIO - 153863016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 60 W
Colore del corpo - Nero
Portalampada - E27
Lunghezza - 175 mm
Diametro - 175 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718291443506
Codice prodotto
PCL153863016
Cod. produttore
153863016
Produttore
PHI
Max prestazioni del sistema:
60 W
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Lunghezza:
175 mm
Diametro:
175 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
0...820 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile RF:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Larghezza:
175 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Riflettore:
Nessuno
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Dimmerabile DMX:
no
Altezza / Profondità:
820 mm
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Altri
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
1...60 W
Tipo di cablaggio:
Terminale