SIGNIFY ITALY SPA - PCL1648393P3 BUSTAN 4000K LAMPADA A MURO GRIGIO SCURO - 1648393P3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 92 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718696161340
Codice prodotto
PCL1648393P3
Cod. produttore
1648393P3
Produttore
PHI
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
92 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Altri
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
78 mm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I