SIGNIFY ITALY SPA - PCL1648993P3 STRATOSPHERE 4000K PALO GRIGIO SCURO IN - 1648993P3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 44 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718696161418
Codice prodotto
PCL1648993P3
Cod. produttore
1648993P3
Produttore
PHI
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
44 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
770 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
4.5...4.5 W
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
76 mm
Adatto per numero di lampade:
2
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Classe di protezione:
I


