AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL1649630PN ALPENGLOW PIEDISTALLO NERO IN ALLUMINIO - 1649630PN

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL1649630PN ALPENGLOW PIEDISTALLO NERO IN ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 60 W

  • Altezza / Profondità - 302 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696158166

Codice prodotto

PCL1649630PN

Cod. produttore

1649630PN

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

60 W

Altezza / Profondità:

302 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altri

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

1...60 W

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

174 mm

Larghezza:

174 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

174 mm

Collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Classe di protezione:

I

Abbellisci il tuo giardino con la luce. Crea un incantevole punto luce per il tuo vialetto con questa lampada da terra neraPhilips Alpenglow. È realizzata in alluminio di alta qualità ed è adatta a ogni condizione climatica. A te non resta che goderti il tuo giardino. Zona giardino: Posteriore, Anteriore. 60W. E27