SIGNIFY ITALY SPA - PCL1649730PN ALPENGLOW PALO NERO IN ALLUMINIO - 1649730PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 899 mm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8718696158173
Codice prodotto
PCL1649730PN
Cod. produttore
1649730PN
Produttore
PHI
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
899 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
174 mm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I