AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL171308716 PATCH LAMPADA A MURO GRIGIO IN ALLUMINIO - 171308716

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL171308716 PATCH LAMPADA A MURO GRIGIO IN ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1100 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291444572

Codice prodotto

PCL171308716

Cod. produttore

171308716

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1100 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Rendimento luminoso delle lampade:

61.11 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

356 mm

Materiale del diffusore:

Altri

Larghezza:

93 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

93 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Goditi un bellissimo giardino. Questa elegante applique Philips myGarden grigio chiaro si integra perfettamente in un ambiente esterno di stile contemporaneo. Grazie a un meraviglioso effetto luminoso bidirezionale, crea un'atmosfera unica per una piacevolissima cena di famiglia all'aperto. Arreda il tuo giardino con la luce: Illuminazione decorativa per esterni. Scegli lo stile contemporaneo. Scegli le applique per esterni. Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici. Illumina il tuo giardino con luce di alta qualità: Include sempre una lampadina Philips. Risparmio energetico. Illuminazione potente. Scopri l'illuminazione da esterno in un modo semplice: Adatto ad ogni condizione climatica. Colore della luce: bianca calda. 1x18W E27 1100lm. Grigio .