AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL172014716 BREEZE LAMPADA A MURO NICKEL IN SINTETIC - 172014716

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL172014716 BREEZE LAMPADA A MURO NICKEL IN SINTETIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1430 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291443391

Codice prodotto

PCL172014716

Cod. produttore

172014716

Produttore

PHI

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1430 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

370 mm

Larghezza:

98 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

140 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Applique Breeze - Goditi un bellissimo giardino. Crea magnifici effetti di luce bidirezionali con questa applique in acciaio inox Philips myGarden in stile architettonico, che ti permette di risparmiare energia. Dona un look moderno al tuo giardino o al terrazzo per accogliere i tuoi amici anche a tarda notte. Materiale: materiale sintetico, acciaio inossidabile. Lampadina fluorescente compatta 1x23W E27. Colore: inox.