AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL3180131EO SUEDE PLAFONIERA BIANCO CALDO 2700K IN S - 3180131EO

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL3180131EO SUEDE PLAFONIERA BIANCO CALDO 2700K IN S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Max prestazioni del sistema - 2.8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1200 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696163580

Codice prodotto

PCL3180131EO

Cod. produttore

3180131EO

Produttore

PHI

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Max prestazioni del sistema:

2.8 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1200 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

280 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

280 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

79 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Arreda la tua casa con la luce. La forma delicata e semplice di questa applique e plafoniera a LED Philips myLiving Suedeè armonica e non intrusiva; si adatta quindi perfettamente a qualsiasi tipo di stanzacreando una luce bianca calda diffusa. Ideale per il soggiorno e per la camera da letto. Crea un'atmosfera elegante e accogliente. Perfetta per rilassarsi e chiacchierare. Illumina nel rispetto dell'ambiente. Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED. Risparmio energetico. LuceLED di qualità elevata. Sistema adatto per l'installazione a parete o a soffitto. Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz. Numero di lampadine: 4. Watt lampadina inclusa: 2,4 W. Watt max. lampadina sostitutiva: 2,8 W. Totale lumen emessi dall'apparecchio: 1200 lm