SIGNIFY ITALY SPA - PCL455873016 Tigela wall lamp black 1x70W 230V - 455873016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2800...2800 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8718291433361
Codice prodotto
PCL455873016
Cod. produttore
455873016
Produttore
PHI
Temperatura di colore:
2800...2800 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
180 mm
Larghezza:
213 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
90 mm
Emissione luminosa:
Indiretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


