AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5030417E7 LIMBALI FARETTO 4 LUCI NICKEL IN METALLO - 5030417E7

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5030417E7 LIMBALI FARETTO 4 LUCI NICKEL IN METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696133224

Codice prodotto

PCL5030417E7

Cod. produttore

5030417E7

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Nichel

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

750 mm

Larghezza:

130 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

4

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Philips Essentials Spot Limbali - Novità faretti da parete o da soffitto orientabili. Disponibili con forma di una spirale. Materiale metallo, colore nichel satinato. Lampadina alogena 4x50W GU10. Dimensione: 750x130x80 mm.