AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5031317E7 Meranti Faretto 3 luci Nickel in Metallo - 5031317E7

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5031317E7 Meranti Faretto 3 luci Nickel in Metallo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Regolabile - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696133262

Codice prodotto

PCL5031317E7

Cod. produttore

5031317E7

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Altezza / Profondità:

100 mm

Adatto per lampade di potenza:

35...35 W

Adatto per numero di lampade:

3

Larghezza:

155 mm

Lunghezza:

490 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Direziona la luce come preferisci. Pratico faretto spot Philips perfetto per le abitazioni. Scegli la lampadina LED Philips GU10 adatta allo stile del faretto e ottieni un'illuminazione di alta qualità e di durata prolungata.35W. GU10