AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5039117PN DONEGAL INCASSO NICKEL ROTONDO - 5039117PN

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5039117PN DONEGAL INCASSO NICKEL ROTONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nichel

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696160831

Codice prodotto

PCL5039117PN

Cod. produttore

5039117PN

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nichel

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Diametro esterno:

90 mm

Altezza / Profondità:

158 mm

Adatto per lampade di potenza:

5.5...5.5 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

70 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

70 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Il faretto a incasso Philips Donegal è realizzato con materiali di alta qualità e linee semplici che si adattano a ogni stile. Scegli la lampadina LED GU10 Philips che si adatta meglio al tuo stile e assicurati una luce di qualità e a lunga durata.Ideale per il soggiorno e per la camera da letto. Zero polvere, zero ruggine. Materiali di alta qualità. Cambio facile di lampadina. Lampadina non inclusa.5,5W. GU10. Colore: nickel, rotondo.