AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL562444816 STAR FARETTO 4 LUCI ALLUMINIO IN ALLUMIN - 562444816

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL562444816 STAR FARETTO 4 LUCI ALLUMINIO IN ALLUMIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 18 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291444916

Codice prodotto

PCL562444816

Cod. produttore

562444816

Produttore

PHI

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

18 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2000 lm

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile 0-10 V:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

82 mm

Adatto per lampade di potenza:

4.5...4.5 W

Adatto per numero di lampade:

4

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

Dimmerabile Touch and Dim:

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

60 mm

Diffusore luce:

Lente focus

Dimmerabile con push-button:

Collegamento:

Morsetto a vite

Non dimmerabile:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

560 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Valorizza la tua casa con la luce - Questo spot LED da parete Philips myLiving Star comunica un'eleganza senza tempo con il suo piedistallo cromato e il corpo in alluminio di colore grigia verniciato. Con la più recente tecnologia LED, questo spot a risparmio energetico ti offre tutta la calda luce bianca di cui hai bisogno per illuminare con stile la tua stanza. Lampada: LED 4 x 4.5W 2000lm 3000K.