SIGNIFY ITALY SPA - PHA06785799 ZRS700 SMS SUSP SET L5000 (SKB34-1/5M) - 06785799
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 5000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718696067857
Codice prodotto
PHA06785799
Cod. produttore
06785799
Produttore
PHI
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
5000 mm
ZRS700 SMS SUSP SET L5000 (SKB34-1/5M) Set di fissaggio per sospensione


