SIGNIFY ITALY SPA - PHA07031400 RC125B LED36S/840 PSU W60L60 NOC - 07031400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 36 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 5000 h
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3600 lm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 688.43 kg CO2 eq.
EAN
8718696070314
Codice prodotto
PHA07031400
Cod. produttore
07031400
Produttore
PHI
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
36 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
5000 h
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3600 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
100 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Resistenza agli urti:
IK02
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Dimmerabile 1-10 V:
no
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
597 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
597 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Tipo di ottica:
Nessuno
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Lunghezza di incasso:
597 mm
Altezza / Profondità:
42 mm
Dimmerabile RF:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile Zigbee:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Diffusore luce:
Nessuno
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Larghezza di incasso:
597 mm
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
10...40 °C
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Con fessure d'areazione:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Montaggio a parete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Non dimmerabile:
sì
Altezza/profondità di installazione:
43 mm
Numero di poli:
1
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
LED-Panel:
sì



