AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA07285100 CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 - 07285100

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 63 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5500 lm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 1302.38 kg CO2 eq.

EAN

8718696072851

Codice prodotto

PHA07285100

Cod. produttore

07285100

Produttore

PHI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

63 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5500 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

87 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Acciaio

Portalampada:

Altri

Dimmerabile 1-10 V:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

22

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

595 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

595 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Lunghezza di incasso:

578 mm

Altezza / Profondità:

135 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentatore intercambiabile:

Larghezza di incasso:

578 mm

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Trattamento superficie (corpo):

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Corrente nominale:

0.26...0.287 mA

Dimmerabile LineSwitch:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Intensità luminosa:

2090 cd

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

no

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

no

Altezza/profondità di installazione:

250 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

24

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

70 %

Multi-angolo del fascio:

No

Valore sfarfallio Pst LM:

1

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Numero di poli:

2

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

40

Compatibile con Google Assistant:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

CLO - Flusso luminoso costante:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Fattore di distorsione (THD):

6

Temperatura colore regolabile:

No

LED-Panel:

Nelle applicazioni dove l'igiene è cruciale, come ospedali e impianti per la produzione di alimenti, i clienti richiedono apparecchi per illuminazione IP65 e IP54 sicuri da utilizzare e contraddistinti da un prezzo conveniente. Questa famiglia di apparecchi offre un buon rapporto qualità-prezzo: il motore LED Philips garantisce luce affidabile di alta qualità, mentre le possibilità di montaggio flessibili fanno sì che questa famiglia possa essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni. Gli apparecchi sono inoltre conformi a tutti gli standard rilevanti (CE, EMC, RoHS).