AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA07469599 ZRS700 SUSP SET L3000 BK (SPW1-2/3M) - 07469599

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA07469599 ZRS700 SUSP SET L3000 BK (SPW1-2/3M)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696074695

Codice prodotto

PHA07469599

Cod. produttore

07469599

Produttore

PHI

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Alluminio

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

3000 mm

ZRS700 SUSP SET L3000 BK (SPW1-2/3M) Cavo di sospensione con copertura