SIGNIFY ITALY SPA - PHA09643400 BVP130 LED210-4S/740 S - 09643400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 164 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°
Confezione
1 PZ
EAN
8718699096434
Codice prodotto
PHA09643400
Cod. produttore
09643400
Produttore
PHI
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
164 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimmerabile DALI:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Portalampada:
Nessuno
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
21000 lm
Flusso luminoso:
21000...21000 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
sì
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Indice di resa cromatica:
70-79
Adatto per sistema di cavi:
no
Dimmerabile RF:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Riflettore:
Nessuno
Altezza / Profondità:
40 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
155...155 W
Adatto per numero di lampade:
80
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
422 mm
Intensità luminosa:
1495 cd
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile DSI:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
130 lm/W
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
340.5 mm
Fattore di distorsione (THD):
5.03
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
96 %
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
0
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Fattore di potenza:
0.99
Numero di poli:
3
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-40...35 °C
Tipo di cablaggio:
Terminale
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Valore sfarfallio Pst LM:
0.26
Compatibile con Google Assistant:
no
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Temperatura colore regolabile:
No
Sezione conduttore collegabile:
7...14 mm²
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.07
Corrente nominale:
682...682 mA
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
7
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
11
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



