AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA14985199 ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1) - 14985199

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA14985199 ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711559149851

Codice prodotto

PHA14985199

Cod. produttore

14985199

Produttore

PHI

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.