SIGNIFY ITALY SPA - PHA32527999 ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1) - 32527999

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 25 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
3-circuit Square
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8711559325279
Codice prodotto
PHA32527999
Cod. produttore
32527999
Produttore
PHI
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
30 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
39 mm
Trasparente:
no
Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.


