AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA32973499 BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE - 32973499

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA32973499 BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Diametro incorporato - 161...161 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 387.35 kg CO2 eq.

EAN

8710163329734

Codice prodotto

PHA32973499

Cod. produttore

32973499

Produttore

PHI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

20 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Diametro incorporato:

161...161 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Portalampada:

Nessuno

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2100 lm

Flusso luminoso:

1890...2310 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Altezza/profondità di installazione:

161 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Altezza / Profondità:

130 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Larghezza di incasso:

117 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

31 mm

Intensità luminosa:

802 cd

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

105 lm/W

Collegamento:

A crimpare

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

117 mm

Lunghezza:

109 mm

Fattore di distorsione (THD):

17

Flusso luminoso regolabile:

No

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

30

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...40 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Valore sfarfallio Pst LM:

1

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

1 mm²

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM7

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

1...1 mm²

Valore effetto stroboscopio SVM:

1.6

Corrente nominale:

100...100 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

110

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

128

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE. La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo conveniente. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale. 20W. 2100 lm. 4000K.