SIGNIFY ITALY SPA - PHA38330800 LL500Z CPE SI - 38330800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Argento
Lunghezza - 400 mm
Larghezza - 68 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718696383308
Codice prodotto
PHA38330800
Cod. produttore
38330800
Produttore
PHI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Argento
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
68 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
35 mm
Trasparente:
no
Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili perottimizzare l'attività aziendale.



