AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA40732200 BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI - 40732200

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 35000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 235 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 4620.43 kg CO2 eq.

EAN

8718699407322

Codice prodotto

PHA40732200

Cod. produttore

40732200

Produttore

PHI

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

35000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

235 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Rendimento luminoso delle lampade:

150 lm/W

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Lampada:

LED sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Argento

Dimmerabile 0-10 V:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Portalampada:

Nessuno

Adatto per numero di lampade:

4

Adatto per lampade di potenza:

0...232 W

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Dimmerabile RF:

no

Corrente nominale:

792...792 mA

Alimentatore intercambiabile:

Resistenza agli urti:

IK07

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza:

490 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...45 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Lunghezza:

600 mm

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Riflettore:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fattore di distorsione (THD):

0.08

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Altezza / Profondità:

110 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Con copertura di protezione:

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

8

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

13

Con la terza generazione dell'illuminazione a sospensione di GentleSpace, continuiamo a portare innovazioni sul mercato offrendo soluzioni di illuminazione ad alta efficienza per elevate altezze ed applicazioni industriali. GentleSpace gen3 offre una vasta gamma di opzioni in termini di ottiche ed ampiezze del fascio luminoso (da molto stretto a largo), diverse possibilità di montaggio, pacchetti lumen e accessori. GentleSpace gen3 è la soluzione di illuminazione su misura, ideale per qualsiasi altezza ed applicazione industriale. E' possibile gestire facilmente eventuali modifiche nei requisiti dell'applicazione (come le modifiche al layout) grazie al suo sistema ottico flessibile, che può essere facilmente regolato anche dopo l'installazione. Inoltre GentleSpace gen3 offre anche l'opzione di connettività avanzata ed è adattabile ai sistemi IoT come Interact Industry. Nel complesso, se stai cercando una soluzione "plug&play"affidabile, efficiente, flessibile e controllabile in remoto, GentleSpace gen3 è la soluzione che più si addice alle tue esigenze.