AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA57320599 QBS570 1XHAL-MR50-45W 12V BR WH - 57320599

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 45 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 862.19 kg CO2 eq.

EAN

8711559573205

Codice prodotto

PHA57320599

Cod. produttore

57320599

Produttore

PHI

Max prestazioni del sistema:

45 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU5,3

Tipo di tensione:

AC / DC

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

175 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Non richiesto

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Indice di resa cromatica:

90-100

Riflettore:

Nessuno

Diametro esterno:

85 mm

Altezza / Profondità:

145 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

45...45 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

no

Emissione luminosa:

Diretta

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio a incasso fisso per l'illuminazione di interni, corpo in pressofusione di alluminio e acciaio. Installanbili in soffitti con spessore di 1-18 mm. Fissaggio tramite molle. Staffa (BR) installata per garantire una distanza di sicurezza (0.05) tra l'apparecchio e il soffitto.