AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA84049700 WT120C LED60S/840 PSU L1500 - 84049700

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 42.9 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 75000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6000 lm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 840.24 kg CO2 eq.

EAN

8718291840497

Codice prodotto

PHA84049700

Cod. produttore

84049700

Produttore

PHI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

42.9 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

75000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6000 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

140 lm/W

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

Altri

Dimmerabile 1-10 V:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

22

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1504 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

80 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Lunghezza di incasso:

1530 mm

Altezza / Profondità:

96 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Dimmerabile DMX:

no

Corrente nominale:

200...200 mA

Dimmerabile LineSwitch:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

Altezza/profondità di installazione:

1530 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

28

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Valore sfarfallio Pst LM:

1

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

Numero di poli:

3

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

46

Compatibile con Google Assistant:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

CLO - Flusso luminoso costante:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Fattore di distorsione (THD):

20

Temperatura colore regolabile:

No

CoreLine Stagna mantiene la sua promessa con apparecchi d'illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. I prodotti CoreLine Stagna possono sostituire direttamente i tradizionali apparecchi impermeabili con lampade fluorescenti da 18 W a 58W. Con il suo design sottile ed elegante, continua a mantenere la sua architettura ben nota e apprezzata. L'installazione è semplice e veloce, grazie al suo design efficiente. CoreLine Stagna offre una migliore distribuzione della luce a fascio largo perun'illuminazione semplice ed efficace. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, pronti per essere utilizzati con gateway, sensori e software Interact.