SIGNIFY ITALY SPA - PHL12NOTCH DECO 10W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10F - 12NOTCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 10 W
Modello - Chiaro
Flusso luminoso - 37 lm
Base - E14
Durata media nominale - 1000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8711500042217
Codice prodotto
PHL12NOTCH
Cod. produttore
12NOTCH
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
10 W
Modello:
Chiaro
Flusso luminoso:
37 lm
Base:
E14
Durata media nominale:
1000 h
Denominazione lampada:
Altri
Colore:
Neutro
Tensione della lampada:
230...240 V
Corrente nominale:
0.041 mA
Diametro:
25 mm
Lunghezza complessiva:
57 mm
Rinforzata (Resistente agli urti):
no
Adatto per forno:
no
Adatta per frigorifero:
sì
Filamento in carbonio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh