AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL14003 TL 140W/03 - 14003

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL14003 TL 140W/03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - Altri

  • Potenza della lampada - 140 W

  • Lunghezza complessiva - 1514.2 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711500720948

Codice prodotto

PHL14003

Cod. produttore

14003

Produttore

PHI

Base:

G13

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

Altri

Potenza della lampada:

140 W

Lunghezza complessiva:

1514.2 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

40.5 mm

Tensione della lampada:

113...123 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

Durata media nominale:

1000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

20 mg

Lampade a scarica tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione