AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL1510T5 ACTINIC BL TL MINI 15W/10 /10X25CC - 1510T5

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 15 W

  • Lunghezza complessiva - 302.5 mm

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

8711500951489

Codice prodotto

PHL1510T5

Cod. produttore

1510T5

Produttore

PHI

Base:

G5

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

15 W

Lunghezza complessiva:

302.5 mm

Adatto contro gli insetti:

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

16 mm

Tensione della lampada:

39...47 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

1000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Contenuto di mercurio:

4.4 mg

Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici