SIGNIFY ITALY SPA - PHL15T22F APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT - 15T22F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 15 W
Modello - Chiaro
Flusso luminoso - 90 lm
Base - E14
Durata media nominale - 1000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8711500036599
Codice prodotto
PHL15T22F
Cod. produttore
15T22F
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
15 W
Modello:
Chiaro
Flusso luminoso:
90 lm
Base:
E14
Durata media nominale:
1000 h
Denominazione lampada:
Altri
Colore:
Neutro
Tensione della lampada:
230...240 V
Corrente nominale:
50 mA
Diametro:
22 mm
Lunghezza complessiva:
49 mm
Rinforzata (Resistente agli urti):
sì
Adatto per forno:
sì
Adatta per frigorifero:
no
Filamento in carbonio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G