AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL1886NG MASTER TL-D SUPER 80 18W/865 1SL/25 - 1886NG

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL1886NG MASTER TL-D SUPER 80 18W/865 1SL/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18.2 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 604 mm

  • Temperatura del colore - 6500 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8711500631770

Codice prodotto

PHL1886NG

Cod. produttore

1886NG

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

18.2 W

Base:

G13

Lunghezza:

604 mm

Temperatura del colore:

6500 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

1300 lm

Tonalità di luce:

865

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

28 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Diametro dell'anello:

0 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

71 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Denominazione lampada:

T8

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:

no

Accensione rapida:

Doppia parete:

no

Ampiezza del fascio luminoso:

0 °

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

15000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.