AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL2052N TL 20W/52 SLV/25 - 2052N

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - Altri

  • Potenza della lampada - 20 W

  • Lunghezza complessiva - 604 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711500643025

Codice prodotto

PHL2052N

Cod. produttore

2052N

Produttore

PHI

Base:

G13

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

Altri

Potenza della lampada:

20 W

Lunghezza complessiva:

604 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

40.5 mm

Tensione della lampada:

55...63 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

5000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

20 mg

Emettendo luce quasi interamente entro la larghezza di banda da 400 a 500 nm e raggiungendo un picco a 450 nm, la lampade Philips TL / 52 non ha radiazioni dalla banda d'onda UVB a onde corte. È quindi molto adatta per essere utilizzata in sistemi di fototerapia per bambini appena nati affetti da iperbilirubinemia (ittero neonatale) e sindrome di Crigler-Najjar (SNC).