AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL25T25F APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT - 25T25F

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL25T25F APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 26 W

  • Modello - Chiaro

  • Flusso luminoso - 165 lm

  • Base - E14

  • Durata media nominale - 1000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500038715

Codice prodotto

PHL25T25F

Cod. produttore

25T25F

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

26 W

Modello:

Chiaro

Flusso luminoso:

165 lm

Base:

E14

Durata media nominale:

1000 h

Denominazione lampada:

Altri

Colore:

Neutro

Tensione della lampada:

230...240 V

Corrente nominale:

0.11 mA

Diametro:

25 mm

Lunghezza complessiva:

57 mm

Rinforzata (Resistente agli urti):

Adatto per forno:

Adatta per frigorifero:

Filamento in carbonio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

26 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Lampade ad incandescenza compatte con bulbo chiaro, resistenti alle alte temperature.