AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL3608 TL-D 36W BLB 1SL/25 - 3608

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL3608 TL-D 36W BLB 1SL/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 36 W

  • Lunghezza complessiva - 1213.6 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711500727428

Codice prodotto

PHL3608

Cod. produttore

3608

Produttore

PHI

Base:

G13

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

36 W

Lunghezza complessiva:

1213.6 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

Diametro:

28 mm

Tensione della lampada:

103...103 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

15000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

no

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

51 kWh

Contenuto di mercurio:

5 mg

Le lampade TL-D/08 Blacklight Blue appartengono alla famiglia delle lampade fluorescenti ai vapori di mercurio a bassa pressione. Sono dotate di un involucro interno rivestito con una polvere fluorescente che emette radiazioni UV a onda lunga per sollecitare la luminescenza.