AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL5879 MASTER TL-D FOOD 58W/79 SLV/25 - 5879

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL5879 MASTER TL-D FOOD 58W/79 SLV/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 58 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 1514.2 mm

  • Temperatura del colore - 3800 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711500706232

Codice prodotto

PHL5879

Cod. produttore

5879

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

58 W

Base:

G13

Lunghezza:

1514.2 mm

Temperatura del colore:

3800 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

2800 lm

Tonalità di luce:

79

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

28 mm

Indice di resa cromatica:

70-79

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Alimentari

Accensione senza starter:

no

Diametro dell'anello:

0 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

48 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Denominazione lampada:

T8

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:

no

Accensione rapida:

Doppia parete:

no

Ampiezza del fascio luminoso:

0 °

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

15000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

69 kWh

La lampada TL-D Food rende più fresco e gustoso l'aspetto delle carni e dei prodotti da panetteria. Può essere utilizzata per l'illuminazione in macellerie, panetterie, supermercati, ecc.