AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL6012 STAN ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20 - 6012

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL6012 STAN ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 60 W

  • Base - E27

  • Flusso luminoso - 990 lm

  • Modello - Chiaro

  • Durata media nominale - 1000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500090171

Codice prodotto

PHL6012

Cod. produttore

6012

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

60 W

Base:

E27

Flusso luminoso:

990 lm

Modello:

Chiaro

Durata media nominale:

1000 h

Adatto per forno:

no

Adatta per frigorifero:

no

Tensione della lampada:

12...12 V

Zoccolo a 3 contatti:

no

Forma della lampada:

Goccia

Colore:

Neutro

Diametro:

60 mm

Lunghezza complessiva:

107.5 mm

Rinforzata (Resistente agli urti):

no

Per applicazioni speciali:

Altri

Filamento in carbonio:

no

Kripton:

no

Filamento a spirale multipla:

no

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

60 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Lampade ad incandescenza chiare da utilizzare a tensioni di 12, 24 e 50 V.