SIGNIFY ITALY SPA - PHL610N ACTINIC BL TL 6W/10 1FM/10X25CC - 610N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Lampada - Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV - UV-A
Potenza della lampada - 6 W
Lunghezza complessiva - 226.3 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8711500260390
Codice prodotto
PHL610N
Cod. produttore
610N
Produttore
PHI
Base:
G5
Lampada:
Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Potenza della lampada:
6 W
Lunghezza complessiva:
226.3 mm
Adatto contro gli insetti:
sì
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
16 mm
Tensione della lampada:
39...45 V
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
5000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Contenuto di mercurio:
4.4 mg