AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHL633 TL MINI 6W/33-640 FAM/10X25BOX - 633

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHL633 TL MINI 6W/33-640 FAM/10X25BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 6 W

  • Base - G5

  • Lunghezza - 226.3 mm

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500715838

Codice prodotto

PHL633

Cod. produttore

633

Produttore

PHI

Potenza della lampada:

6 W

Base:

G5

Lunghezza:

226.3 mm

Temperatura del colore:

4000 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

260 lm

Tonalità di luce:

640

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

16 mm

Indice di resa cromatica:

60-69

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Diametro dell'anello:

0 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

43 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Denominazione lampada:

T5

Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:

no

Accensione rapida:

Doppia parete:

no

Ampiezza del fascio luminoso:

0 °

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

10000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e resa dei colori e efficacia non sono tra i fattori più importanti, come illuminazione d'orientamento, di insegne e di emergenza.